Prodotti /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80SC6100121
Cod. Produttore
80SC6100121
Cod. EAN
8033959745823

Informazioni di prodotto

Centrale digitale FAP541 ideale per sistemi antincendio, garantisce efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla configurazione digitale intuitiva
  • Risparmio di tempo nella programmazione e manutenzione
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Monitoraggio costante e risposta rapida agli allarmi
  • Gestione centralizzata per una sicurezza avanzata
  • Ottimizzazione del consumo energetico del sistema

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La centrale digitale FAP541 con 1 loop rappresenta una soluzione avanzata per il controllo e la gestione dei sistemi di sicurezza antincendio. Progettata per garantire affidabilità e precisione, questa centrale offre un'interfaccia intuitiva e funzionalità di monitoraggio efficaci, ideali per impianti elettrici di protezione antincendio. La tecnologia digitale integrata assicura una comunicazione rapida e sicura tra i dispositivi collegati, facilitando l'intervento tempestivo in caso di emergenza. Questo dispositivo è adatto a installazioni professionali che richiedono elevati standard di sicurezza e conformità alle normative vigenti.

indirizzabile

corrente assorbita

300

tensione d’esercizio

230 V

selettore integrato

con alimentatore

alimentazione elettrica d’emergenza integrata

numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica

11

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

11

profondità

145 mm

larghezza

490 mm

altezza

350 mm

numero di gruppi di segnalazione

480

adatto a bus

tipo di montaggio

struttura

Produttore

Centrale digitale FAP541 1 loop controllo impianti antincendio sicurezza avanzata