Prodotti /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80SC8400121
Cod. Produttore
80SC8400121
Cod. EAN
8034034440602

Informazioni di prodotto

Centrale convenzionale a 4 zone, ideale per installazioni rapide e affidabili in sistemi di sicurezza elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a un’interfaccia semplice e funzionale
  • Risparmio di tempo con un design compatto e intuitivo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione efficiente e precisa delle zone di allarme
  • Affidabilità e durata garantite da materiali di alta qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Centrale convenzionale a 4 zone progettata per il controllo e la gestione di impianti di sicurezza. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un monitoraggio affidabile e una gestione efficiente delle zone di allarme, garantisce prestazioni elevate e facilità d’installazione. La centrale è adatta per sistemi di sicurezza residenziali e commerciali, offrendo funzionalità avanzate per la protezione degli ambienti.

corrente assorbita

140

tensione d’esercizio

230 V

selettore integrato

con alimentatore

alimentazione elettrica d’emergenza integrata

numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica

3

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

3

profondità

96 mm

larghezza

340 mm

altezza

240 mm

numero di gruppi di segnalazione

4

tipo di montaggio

struttura

Produttore

Centrale convenzionale 4 zone compatta per sistemi sicurezza elettrici residenziali e commerciali