Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /
Informazioni di prodotto
profondità
95 mm
larghezza
290 mm
altezza
275 mm
interfaccia esterna
alimentazione elettrica d’emergenza integrata
con alimentatore
collegamento radio
adatto a bus
tensione d’esercizio
230 V
memoria di eventi
numero di gruppi di sabotaggio
1
numero di gruppi di segnalazione
4
Cod. Rexel: UR1128/500 Cod. Produttore: 1128/500 Cod. EAN: 8021156029013
Cod. Rexel: UR1122/601 Cod. Produttore: 1122/601 Cod. EAN: 8021156054503
Cod. Rexel: UR1083/50 Cod. Produttore: 1083/50 Cod. EAN: 8021156042517
Cod. Rexel: UR1083/55 Cod. Produttore: 1083/55 Cod. EAN: 8021156044269
Cod. Rexel: UR1083/92 Cod. Produttore: 1083/92 Cod. EAN: 8021156044146
Cod. Rexel: UR1130/16 Cod. Produttore: 1130/16 Cod. EAN: 8021156059874
Cod. Rexel: IEATOS Cod. Produttore: ATOS Cod. EAN:
Cod. Rexel: IEESSENZA Cod. Produttore: ESSENZA Cod. EAN:
Cod. Rexel: EK80IR3D00113 Cod. Produttore: 80IR3D00113 Cod. EAN: 8034034445591
Cod. Rexel: EK80IM3900113 Cod. Produttore: 80IM3900113 Cod. EAN: 8034034445430
Cod. Rexel: EK80HP7A00211 Cod. Produttore: 80HP7A00211 Cod. EAN: 8034034444815
Cod. Rexel: Z5423-TF Cod. Produttore: 423-TF Cod. EAN: 8714112069603
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te