Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1067/024
Cod. Produttore
1067/024
Cod. EAN
8021156057771

Informazioni di prodotto

  • Serie: 1067/024
  • Ingressi: 4 espandibili a 32
  • Zone: 4 liberamente associabili
  • Comunicazione: IP/PSTN/GSM/GPRS
  • Interfaccia: Web server e Cloud
  • Certificazione: EN50131 grado 2
  • Applicazioni: residenziale e terziario
  • Funzioni: controllo e videosorveglianza
Centrale bus con 4 ingressi e capacità di gestione fino a 32 dispositivi, progettata per garantire un controllo efficiente e affidabile degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un sistema di automazione integrato, offre prestazioni elevate e facilità di installazione. Realizzata con materiali di alta qualità per assicurare durata e sicurezza nel tempo. Adatta a contesti residenziali e commerciali, consente una gestione centralizzata e ottimizzata delle funzioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La centrale 1067/024 può gestire 4 zone liberamente associabili ; 4 ingressi espandibili a 32; è attivabile tramite tastiere con codice, chiavi elettroniche, chiavi di prossimità e App; dispone di un interfaccia utenza semplice e intuitiva e di comunicatori vocali e digitali per la trasmissione delle informazioni di allarme, sia verso gli utenti che verso gli Istituti di Vigilanza, grande versatilità di dialogo: è infatti compatibile con tutti i vettori di comunicazione (IP/PSTN/GSM/GPRS), è dotata di Web server e Cloud.Il sistema è caratterizzato da un’ampia varietà di prestazioni: dialoga su linea bus, è modulare, flessibile ed espandibile. E’ predisposto per svolgere servizi tecnologici e di domotica, abbina funzioni di controllo e di videosorveglianza. La centrale è idonea per ogni tipo di applicazione ed è destinata in particolare ad impianti di piccole dimensioni: il suo campo di applicazione spazia perciò dall'ambito residenziale con requisiti di elevata sicurezza a quelli del terziario (negozi, studi medici, etc). Certificazione EN50131 grado 2.

profondità

360 mm

larghezza

280 mm

altezza

100 mm

interfaccia esterna

alimentazione elettrica d’emergenza integrata

con alimentatore

collegamento radio

adatto a bus

tensione d’esercizio

230 V

memoria di eventi

numero di gruppi di sabotaggio

1

numero di gruppi di segnalazione

2

Produttore

Centrale bus modulare 4 zone 32 ingressi sicurezza residenziale terziario