Prodotti / Distribuzione elettrica / Canalizzazioni / Canalizzazioni e supporti in metallo /

Cod. Rexel
LWRGK700
Cod. Produttore
RGK700
Cod. EAN
8013975192146
Descrizione del produttore: CONTROLLORI GRUPPI ELETTROGENI CON FUNZIONE CONTROLLO AUTOMATICO DI RETE (AMF)

prodotto Sustainable

Si

larghezza

240 mm

altezza

180 mm

applicazione

Altro

profondità

45 mm

numero di fasi

3

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

con interfaccia di comunicazione RS 232

tensione di alimentazione

7 ... 33 V

Produttore

Controllore gruppi elettrogeni con funzione AMF per controllo automatico rete