Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40063
Cod. Produttore
GW40063
Cod. EAN
8011564856516

Informazioni di prodotto

CENTR.PAR.P.CIECA ARR.8M.IP40
Serie 40 CD - Centralini e quadri di distribuzione da parete - L'offerta prevede: quadri stagni 40CDK - IP65 con telaio estraibile (da 24M) e pannelli piombabili; accessoriabili con canaline di cablaggio, serrature, coperture estetiche e pannelli ciechi; centralini stagni 40CD - IP55 con centrini di foratura sulle pareti, portella con serratura per ciascuna fila modulare; centralini 40CD protetti da Arredo - IP40 fino a 72M nelle versioni porta fumé e cieca; centralini 40CD senza porta - IP40. Tutti i materiali sono Halogen Free.

tipo di montaggio

struttura

numero di file

1

larghezza in unità di suddivisione

8

tipo di copertura

porta

esecuzione coperchio

con taglio

materiale della scatola

plastica

altezza

200 mm

larghezza

180 mm

profondità

100 mm

profondità interna

47 mm

barra DIN

possibilità di applicazione

numero RAL

9016

grado di protezione (IP)

IP40

tipo di chiusura

pulsante

Serie

BUILDING_BOX,CENTRALINI_PARETE

Produttore

CENTRALINO DA ARREDO CON PARETI LISCE - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - PORTA CIECA - 8M IP40