Prodotti / Distribuzione elettrica / Canalizzazioni / Canalizzazioni e supporti in metallo /

Cod. Rexel
LWRGK600
Cod. Produttore
RGK600
Cod. EAN
8013975207642
Descrizione del produttore: CONTROLLORI GRUPPI ELETTROGENI CON FUNZIONE CONTROLLO AUTOMATICO DI RETE (AMF)

prodotto Sustainable

Si

larghezza

144 mm

altezza

144 mm

applicazione

Altro

profondità

53,3 mm

numero di fasi

3

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tensione di alimentazione

7 ... 33 V

Produttore

Centralina controllo gruppi elettrogeni AMF con funzione pick-up e gestione automatica rete