Prodotti / Distribuzione elettrica / Canalizzazioni / Canalizzazioni e supporti in metallo /

Cod. Rexel
LWRGK601
Cod. Produttore
RGK601
Cod. EAN
8013975207666
Descrizione del produttore: CONTROLLORI GRUPPI ELETTROGENI CON FUNZIONE CONTROLLO AUTOMATICO DI RETE (AMF)

prodotto Sustainable

Si

larghezza

144 mm

altezza

144 mm

applicazione

Altro

profondità

53,3 mm

numero di fasi

3

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Protocollo di supporto per CAN

tensione di alimentazione

7 ... 33 V

Produttore

Controllore gruppi elettrogeni AMF CANBUS per controllo automatico rete