›

CEMENTO STYLE MODULO R CEM.GRI.

Cod. Rexel AILMLB12134
Cod. Produttore LB12134
Cod. EAN 8012680028979

Informazioni principali

Cemento Style Modulo R Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo elettrico in cemento di colore grigio, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. Questo componente è ideale per installazioni che richiedono materiali resistenti e affidabili, offrendo una soluzione funzionale per il settore elettrico. Il design sobrio e il materiale cemento assicurano una perfetta integrazione in ambienti industriali e civili, mantenendo elevati standard di sicurezza e qualità.

Caratteristiche tecniche

larghezza

240 mm

altezza

240 mm

tipo di accessori

elemento decorativo

colore

grigio

diametro

240 mm

CEMENTO STYLE MODULO R CEM.GRI.