›

CEMENTO STYLE 103

Cod. Rexel AILMLB11854
Cod. Produttore LB11854
Cod. EAN 8012680025275

Informazioni principali

Cemento Style 103 Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CEMENTO STYLE 103 è un materiale elettrico caratterizzato da un design ispirato al cemento, ideale per ambienti moderni e industriali. La sua struttura robusta garantisce durata e affidabilità nell'installazione elettrica, offrendo una soluzione funzionale e dal forte impatto estetico. Questo prodotto si distingue per la combinazione di resistenza e stile, rendendolo adatto a diverse applicazioni elettriche che richiedono qualità e un aspetto contemporaneo.

Caratteristiche tecniche

larghezza

82 mm

altezza

182 mm

lunghezza

135 mm

tipo di accessori

elemento decorativo

colore

grigio

CEMENTO STYLE 103