Prodotti /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80SC3600121
Cod. Produttore
80SC3600121
Cod. EAN
8033959745281

Informazioni di prodotto

CDS centrale di spegnimento garantisce sicurezza e affidabilità nell'interruzione dei circuiti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura compatta
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo efficiente e rapido dell'alimentazione
  • Durata e resistenza elevate nel tempo
  • Contributo alla sicurezza elettrica e prevenzione di sovraccarichi

Documentazione tecnica

CDS centrale di spegnimento progettata per garantire un'interruzione sicura e affidabile dei circuiti elettrici. Questo dispositivo è essenziale per la gestione e la protezione degli impianti elettrici, assicurando un controllo efficiente e una rapida disconnessione in caso di necessità. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e resistenza nel tempo, ideale per applicazioni industriali e civili dove la sicurezza elettrica è prioritaria. La sua struttura compatta facilita l'installazione in spazi limitati, mantenendo elevate prestazioni operative.

indirizzabile

corrente assorbita

300

tensione d’esercizio

230 V

selettore integrato

con alimentatore

alimentazione elettrica d’emergenza integrata

numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica

6

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

6

profondità

145 mm

larghezza

490 mm

altezza

350 mm

numero di gruppi di segnalazione

480

adatto a bus

tipo di montaggio

struttura

Produttore

CDS centrale di spegnimento compatta sicurezza elettrica controllo rapido circuiti industriali e civili