Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /
Informazioni di prodotto
frequenza
5 MHz
max. attenuazione di passaggio
5 dB
numero di derivazioni
4
max. attenuazione di derivazione/distributore
14 dB
numero di uscite
1
adatto per alimentazione remota
esecuzione
derivazione
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te