Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY220810
Cod. Produttore
220810
Cod. EAN
8016978075058

Informazioni di prodotto

CD1-10 DERIVATORE 1 VIA 10dB
Derivatore a morsetto a 1 via con attenuazione 10dB della serie CAD-S in banda TV e Satellite (5-2400MHz).

frequenza

5 MHz

max. attenuazione di passaggio

2 dB

numero di derivazioni

1

max. attenuazione di derivazione/distributore

10 dB

numero di uscite

1

adatto per alimentazione remota

esecuzione

derivazione

Produttore

CD1-10 DERIVATORE 1 VIA 10dB