› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

CD 100X80 BU CANALE DI CABLAGGIO

Cod. Rexel CX3240324
Cod. Produttore 3240324
Cod. EAN 4046356508049

Informazioni principali

  • Dimensioni: 100x80 mm
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Colore: blu
  • Uso: cablaggio quadri
  • Composizione: parte superiore/inferiore
  • Serie: CD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canale di cablaggio per l'installazione e il montaggio in quadri elettrici, blu, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 100 mm, altezza: 80 mm, lunghezza 2000 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

100 mm

altezza

80 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6,5 mm

larghezza della fessura

6 mm

CD 100X80 BU CANALE DI CABLAGGIO