Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCCM16CV
Cod. Produttore
XCCM16CV
Cod. EAN
8017963054829

Informazioni di prodotto

Porta componenti 16 poli con comune

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CCM16CV Porta componenti 16 poli con comune

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

larghezza

47 mm

altezza

93 mm

profondità

66 mm

tensione nominale

220 V

numero di poli

16

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Morsetto per circuito stampato