› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

CCIS2 MOD.CONTROLLO.CORREN

Cod. Rexel CBXCCIS2
Cod. Produttore XCCIS2
Cod. EAN 8017963061681

Informazioni principali

  • Voltaggio: AC
  • Uscita: contatti SPDT
  • Funzione: monitoraggio soglie
  • Tipo segnale: corrente
  • Quantità consigliata: 2
  • Serie: CCIS2
  • Convertitore: corrente AC
  • Applicazione: segnali di corrente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CCIS2 Monitoraggio soglie per segnali di corrente/ uscita contatti SPDT

Caratteristiche tecniche

larghezza

50 mm

altezza

93 mm

profondità

70 mm

trasformatore di corrente esterno

finestra monofase possibile

sottocorrente monofase possibile

sovracorrente monofase possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

intervallo di misura corrente

0 ... 40 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

CCIS2 MOD.CONTROLLO.CORREN