›

CBT-80-N

Cod. Rexel MESO5122202400
Cod. Produttore 5122202400
Cod. EAN 8413893155726

Informazioni principali

CBT-80 N (230/400V50HZ)LG270 VE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Single inlet centrifugal fan direct driven for the continuous extraction of the air stream up to 120 ºC. Made of aluminium, with adjustable outlet position and radial bladed impeller brand S&P model CBT-80 N (230/400V50HZ)LG270 VE .

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

1,21 A

larghezza

390 mm

altezza

450 mm

profondità

286 mm

assorbimento di potenza

0,37 KILOWATT

Materiale del corpo

Alluminio

frequenza

50 Hz

Max temperatura del fluido in esercizio continuo

120 °C

Tensione di allacciamento

Altro

Materiale della girante

Alluminio

Protezione superficiale del corpo

Verniciato/rivestito

Protezione superficiale della girante

Verniciato/rivestito

Motore a velocità singola

Velocità (nominale) del motore in rpm

3000 pole

Portata a 200 Pa (statico)

672 METROC_ORA

Portata a 400 Pa (statico)

617 METROC_ORA

Diametro nominale del condotto lato aspirazione

125 mm

Diametro nominale del condotto, lato mandata

80 mm

Modello di girante

Apertura dritta

Portata a 600 Pa (statico)

565 METROC_ORA

Portata a 800 Pa (statico)

509 METROC_ORA

Portata a 1000 Pa (statico)

429 METROC_ORA

Portata a 10000 Pa (statico)

730 METROC_ORA

Capacità acustica a 63 Hz

45 DECIBEL

Capacità acustica a 125 Hz

59 DECIBEL

Capacità acustica a 250 Hz

76 DECIBEL

Capacità acustica a 500 Hz

80 DECIBEL

Capacità acustica a 1000 Hz

81 DECIBEL

Capacità acustica a 2000 Hz

80 DECIBEL

Capacità acustica a 4000 Hz

72 DECIBEL

Capacità acustica a 8000 Hz

63 DECIBEL

Serie

CBT N

CBT-80-N