›

CBT-130-N

Cod. Rexel MESO5122200800
Cod. Produttore 5122200800
Cod. EAN 8413893154767

Informazioni principali

CBT-130 N (230/400V50HZ)LG270 VE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Single inlet centrifugal fan direct driven for the continuous extraction of the air stream up to 120 ºC. Made of aluminium, with adjustable outlet position and radial bladed impeller brand S&P model CBT-130 N (230/400V50HZ)LG270 VE .

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

2,5 A

larghezza

508 mm

altezza

603 mm

profondità

353 mm

assorbimento di potenza

1,49 KILOWATT

Materiale del corpo

Alluminio

frequenza

50 Hz

Max temperatura del fluido in esercizio continuo

120 °C

Tensione di allacciamento

Altro

Materiale della girante

Alluminio

Protezione superficiale del corpo

Verniciato/rivestito

Protezione superficiale della girante

Verniciato/rivestito

Motore a velocità singola

Velocità (nominale) del motore in rpm

3000 pole

Portata a 200 Pa (statico)

1883,36 METROC_ORA

Portata a 400 Pa (statico)

1777,36 METROC_ORA

Diametro nominale del condotto lato aspirazione

160 mm

Diametro nominale del condotto, lato mandata

130 mm

Modello di girante

Apertura dritta

Potenza specifica del ventilatore a Qmax

2702 KILOWATT_METROC_SECONDO

Portata a 600 Pa (statico)

1671,19 METROC_ORA

Portata a 800 Pa (statico)

1561,19 METROC_ORA

Portata a 1000 Pa (statico)

1441,02 METROC_ORA

Portata a 10000 Pa (statico)

1990,55 METROC_ORA

Capacità acustica a 63 Hz

56 DECIBEL

Capacità acustica a 125 Hz

74 DECIBEL

Capacità acustica a 250 Hz

85 DECIBEL

Capacità acustica a 500 Hz

89 DECIBEL

Capacità acustica a 1000 Hz

91 DECIBEL

Capacità acustica a 2000 Hz

87 DECIBEL

Capacità acustica a 4000 Hz

83 DECIBEL

Capacità acustica a 8000 Hz

73 DECIBEL

Serie

CBT N

CBT-130-N