Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
corrente nominale
16 A
tipo di montaggio
Altro
larghezza
36 mm
altezza
90 mm
profondità
98 mm
Tensione d'esercizio
30 V
con contatto telecomunicazioni
Tipologia costruttiva
Modulo completo
numero di poli
1
esecuzione del contatto
Senza separazione galvanica
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
Altro V0
Tipo di fusibile
Elettronico
Fail-Safe-Element
4 A
Tempo di spegnimento
0,01 MILLISECOND
Max. carico capacitivo
0,03 MICROFARAD
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25 ... 60 °C
Disponibilità:
Prodotto non rendibile