› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

CBMC E4 24DC/1-4A NO

Cod. Rexel CX2926027
Cod. Produttore 2926027
Cod. EAN 4046356546751

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo circolare schermato
  • Connessione 1: Fili singoli 9 poli
  • Connessione 2: Connettore femmina D-SUB
  • Lunghezza: 1 metro
  • Conduttori: Siglati con capocorda
  • Schermatura: Treccia su un’estremità
  • Sezione cavo: 0,25 mm²
  • Serie: OE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo circolare confezionato schermato; connessione 1: Fili singoli (9-poli) (I conduttori sono siglati e dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo.); connessione 2: Connettore femmina D-SUB (1x 9-poli); lunghezza cavo: 1 m

Caratteristiche tecniche

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

9

lunghezza

1 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

adatto per segnali analogici

CBMC E4 24DC/1-4A NO