› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

CBMC E4 24DC/1-10A S-R INTERRUTTORE

Cod. Rexel CX1065729
Cod. Produttore 1065729
Cod. EAN 4055626728810

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente nominale: 1-10 A
  • Protezione: sovraccarico e corto circuito
  • Canali: 4 uscite
  • Uscita: segnale di stato
  • Ingresso: reset elettronico
  • Montaggio: su guida DIN
  • Serie: CBMC E4

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di protezione elettronico a più canali per la protezione di quattro utenze da 24 V DC in caso di sovraccarico e corto circuito. Con uscita di stato, ingresso di reset, blocco elettronico delle correnti nominali impostate. Per installazione su guide DIN.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

40 A

tipo di montaggio

Altro

larghezza

36 mm

altezza

90 mm

profondità

98 mm

Tensione d'esercizio

30 V

Tipologia costruttiva

Modulo completo

numero di poli

1

esecuzione del contatto

Senza separazione galvanica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro V0

Tipo di fusibile

Elettronico

Fail-Safe-Element

15 A

Tempo di spegnimento

0,01 MILLISECOND

Max. carico capacitivo

0,045 MICROFARAD

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

CBMC E4 24DC/1-10A S-R INTERRUTTORE