Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000021933
Cod. Produttore
0000021933
Cod. EAN
8010300219332

Informazioni di prodotto

Pannello comandi remoto con display LCD grafico a colori
Pannello comandi remoto con display LCD grafico a colori abbinabile a recuperatori di calore centralizzati residenziali VORTICE. CARATTERISTICHE TECNICHE: • Display a colori del tipo touch con schermo di dimensioni pari a 4,5”. • Piastra di fissaggio a parete senza ricorrere a scatole elettriche standard. • Collegamento all’unità di recupero calore tramite porta in bassa tensione di sicurezza (lunghezza massima del cavo pari a 70 metri). • Luminosità schermo regolabile dall’utente su 3 diversi livelli di intensità. • Time-out display impostabile a 30, 60 e 120 secondi. • Luce notturna posta sulla porzione inferiore del pannello comandi e regolabile dall’utente su 4 livelli di intensità luminosa. • Software di gestione disponibile in 6 lingue: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo e Cinese. • Sicurezza certificata TUV SUD. FUNZIONALITÀ E IMPOSTAZIONI: N.B: Le funzioni e i dati di visualizzazione sopra descritti possono variare a seconda dell’unità di ventilazione meccanica controllata a cui il pannello comandi CB LCD TOUCH W viene abbinato. • Accensione/spegnimento dell’unità di ventilazione meccanica controllata. • Settaggio iniziale protetto da password il cui accesso è riservato all’installatore. • Selezione manuale della velocità di funzionamento (MANUAL MODE). • Attivazione della modalità automatica (AUTO MODE): il prodotto regola in maniera del tutto automatica il suo funzionamento in base al programma orario settimanale precedentemente impostato. • Attivazione della modalità BOOST: il prodotto passa alla massima velocità. • Attivazione della modalità QUIET: il prodotto non passerà mai al funzionamento alla massima velocità nella fascia oraria notturna, impostabile dall’utente. • Attivazione della modalità vacanza (HOLIDAY MODE): l’unità funziona continuativamente ad una velocità ridotta in maniera da garantire i ricambi d’aria necessari anche in assenza prolungata di persone all’interno dell’abitazione. • Settaggio della programmazione settimanale di funzionamento della VMC. • Attivazione manuale della serranda di by-pass. • Attivazione/esclusione delle batterie di pre-heating / post-heating (se installate). • Visualizzazione dei valori di: • Temperatura aria (°C / °F) INDOOR e OUTDOOR • Umidità Relativa (UR) presente in ambiente. • Visualizzazione della corretta attivazione della procedura di defrosting in caso di temperature eccessivamente fredde. • Monitoraggio del corretto funzionamento della VMC: eventuali malfunzionamenti sono evidenziati attraverso messaggi di errore visualizzati sul display. • Segnalazione dello stato di intasamento dei filtri per una corretta manutenzione periodica. Descrizione del produttore: Pannello comandi remoto con display LCD grafico a colori abbinabile a recuperatori di calore centralizzati residenziali VORTICE. CARATTERISTICHE TECNICHE: • Display a colori del tipo touch con schermo di dimensioni pari a 4,5”. • Piastra di fissaggio a parete senza ricorrere a scatole elettriche standard. • Collegamento all’unità di recupero calore tramite porta in bassa tensione di sicurezza (lunghezza massima del cavo pari a 70 metri). • Luminosità schermo regolabile dall’utente su 3 diversi livelli di intensità. • Time-out display impostabile a 30, 60 e 120 secondi. • Luce notturna posta sulla porzione inferiore del pannello comandi e regolabile dall’utente su 4 livelli di intensità luminosa. • Software di gestione disponibile in 6 lingue: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo e Cinese. • Sicurezza certificata TUV SUD. FUNZIONALITÀ E IMPOSTAZIONI: N.B: Le funzioni e i dati di visualizzazione sopra descritti possono variare a seconda dell’unità di ventilazione meccanica controllata a cui il pannello comandi CB LCD TOUCH W viene abbinato. • Accensione/spegnimento dell’unità di ventilazione meccanica controllata. • Settaggio iniziale protetto da password il cui accesso è riservato all’installatore. • Selezione manuale della velocità di funzionamento (MANUAL MODE). • Attivazione della modalità automatica (AUTO MODE): il prodotto regola in maniera del tutto automatica il suo funzionamento in base al programma orario settimanale precedentemente impostato. • Attivazione della modalità BOOST: il prodotto passa alla massima velocità. • Attivazione della modalità QUIET: il prodotto non passerà mai al funzionamento alla massima velocità nella fascia oraria notturna, impostabile dall’utente. • Attivazione della modalità vacanza (HOLIDAY MODE): l’unità funziona continuativamente ad una velocità ridotta in maniera da garantire i ricambi d’aria necessari anche in assenza prolungata di persone all’interno dell’abitazione. • Settaggio della programmazione settimanale di funzionamento della VMC. • Attivazione manuale della serranda di by-pass. • Attivazione/esclusione delle batterie di pre-heating / post-heating (se installate). • Visualizzazione dei valori di: • Temperatura aria (°C / °F) INDOOR e OUTDOOR • Umidità Relativa (UR) presente in ambiente. • Visualizzazione della corretta attivazione della procedura di defrosting in caso di temperature eccessivamente fredde. • Monitoraggio del corretto funzionamento della VMC: eventuali malfunzionamenti sono evidenziati attraverso messaggi di errore visualizzati sul display. • Segnalazione dello stato di intasamento dei filtri per una corretta manutenzione periodica.

larghezza

123 mm

altezza

85 mm

profondità

26 mm

trasmissione segnale

Altro

bidirezionale

con display

Idoneo all'apprendimento

pre-programmato