› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

CB TM2 5A F1 P

Cod. Rexel CX2891053
Cod. Produttore 2891053
Cod. EAN 4055626047775

Informazioni principali

  • Serie: FL DIN RA
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Montaggio: rack 19" standard
  • Normativa rack: EIA-310-D, IEC 60297-3-100
  • Compatibilità: guide montaggio DIN
  • Tipo prodotto: accessorio
  • Dimensioni: standard rack 19"

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'FL DIN RA viene montato su un rack standard da 19 pollici (EIA-310-D, IEC 60297-3-100) e consente l'integrazione nei rack di dispositivi fissati su guide di montaggio DIN.

Caratteristiche tecniche

materiale

Metallo

CB TM2 5A F1 P