› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

CB TM2 16A F1 P

Cod. Rexel CX2884208
Cod. Produttore 2884208
Cod. EAN 4046356049597

Informazioni principali

  • Ingresso digitale: 16 canali
  • Uscita digitale: 16 canali
  • Ingresso analogico: 2 canali
  • Uscita analogica: 2 canali
  • Range analogico: 0-20 mA, 0-10 V
  • Connessione antenna: RSMA femmina
  • Antenne incluse: Omnidirezionali 1,5 m
  • Serie: BT ADIO MUX-OMNI

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Set Wireless MUX, due moduli con 16 ingressi e uscite digitali e 2 ingressi e uscite analogici ciascuno (0 ... 20 mA, 0 ... 10 V), connessione per antenna RSMA (femmina), incluse antenne omnidirezionali con cavo da 1,5 m

Caratteristiche tecniche

larghezza

95,11 mm

altezza

123,49 mm

profondità

56,48 mm

numero di ingressi digitali

16

numero di uscite digitali

16

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Corrente d'uscita nell'uscita digitale

0,5 A

ingresso analogico, corrente

ingresso analogico, tensione

uscita analogica, corrente

uscita analogica, tensione

protezione da corto circuito, uscite digitali presenti

tipo di uscita digitale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

Tensione d'uscita nell'uscita digitale

24 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30,5 V

CB TM2 16A F1 P