› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

CB TM1 6A M1 P INTERR.MAGNETOTERM.

Cod. Rexel CX2800852
Cod. Produttore 2800852
Cod. EAN 4046356690034

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 6A
  • Tipo intervento: M1 semi-ritardata
  • Numero poli: 1 polo
  • Contatti: 1 contatto di scambio
  • Connettore: maschio per base
  • Protezione: magnetotermica
  • Serie: CB TM1
  • Uso: interruttore protezione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico di protezione, 1 polo, curva caratteristica d'intervento M1 (semi-ritardata), 1 contatto di scambio, connettore maschio per elemento base.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

6 A

tipo di montaggio

Su elemento base

larghezza

12,3 mm

altezza

45 mm

profondità

52 mm

Tensione d'esercizio

50 V

Tipologia costruttiva

Connettore

numero di poli

1

esecuzione del contatto

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro V0

Tipo di fusibile

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-30 ... 60 °C

CB TM1 6A M1 P INTERR.MAGNETOTERM.