Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
corrente nominale
0,5 A
tipo di montaggio
Su elemento base
larghezza
12,3 mm
altezza
45 mm
profondità
52 mm
Tensione d'esercizio
50 V
Tipologia costruttiva
Connettore
numero di poli
1
esecuzione del contatto
Altro
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
Altro V0
Tipo di fusibile
temperatura ambiente durante il funzionamento
-30 ... 60 °C
Disponibilità:
Prodotto non rendibile