› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

CB E1 24DC/4A NC P

Cod. Rexel CX2885359
Cod. Produttore 2885359
Cod. EAN 4046356049887

Informazioni principali

  • Voltaggio: 20-30 V DC
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Serie: EMD-SL-PS
  • Tipo: Modulo alimentazione 24 V DC
  • Applicazione: Industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: , 20 V DC ... 30 V DC

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

CB E1 24DC/4A NC P