Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
CX2800902
Cod. Produttore
2800902
Cod. EAN
4046356690720

Informazioni di prodotto

Interruttore di protezione elettronico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Interruttore di protezione elettronico, 1 polo, limitazione attiva di corrente, 1 contatto in chiusura, connettore maschio per elemento base.

corrente nominale

2 A

tipo di montaggio

Altro

larghezza

12,3 mm

altezza

45 mm

profondità

52 mm

Tensione d'esercizio

30 V

Tipologia costruttiva

Connettore

numero di poli

1

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

Tipo di fusibile

Elettronico

Fail-Safe-Element

4 A

Tempo di spegnimento

0,4 MILLISECOND

Max. carico capacitivo

0,02 MICROFARAD

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 50 °C

Limitazione di corrente attiva x IN

1,25

Produttore

CB E1 24DC/2A NO P INTERRUTTORE DI