›

CAVO Y(St)Y 2x2x0,80 BUS VERDE "C" mat

Cod. Rexel CSB66C02C080M
Cod. Produttore B66C02C080M

Informazioni principali

  • Conduttori: rame rosso ricotto
  • Isolante: PVC
  • Tensione nominale: 300/300 V
  • Tensione massima: 330 V
  • Temperatura max esercizio: 70 °C
  • Schermatura: nastro Al/Pet
  • Ridotta emissione alogeni: <22%
  • Serie: Y(ST)Y EIB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo Y(ST)Y 2X2X0,80 BUS VERDE C è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una sezione di 0,80 mm² e una configurazione a doppio conduttore, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti che richiedono una connessione sicura e affidabile. La sua struttura robusta offre resistenza e durata, mentre il colore verde del bus consente un'identificazione facile e rapida durante le operazioni di cablaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali variabili, assicurando un funzionamento ottimale nel tempo. Perfetto per utilizzi in ambito industriale e commerciale, questo cavo è la scelta ideale per chi cerca efficienza e affidabilità nelle proprie installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

CAVO Y(St)Y 2x2x0,80 BUS VERDE "C" mat
€ 0,7274 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m