›

CAVO UTP 4X2X33 AWG ARMATO

Cod. Rexel CSB7304CA24AM
Cod. Produttore B7304CA24ARMATO

Informazioni principali

  • Tipo: UTP 4X2X23 AWG
  • Categoria: CAT.6
  • Armatura: PVC
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Contro interferenze
  • Applicazioni: Reti e videosorveglianza
  • Flessibilità: Facile installazione
  • Serie: CSB7304CA24AM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UTP 4X2X23 AWG CAT.6 con armatura in PVC è progettato per garantire prestazioni elevate nelle applicazioni di rete. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una protezione robusta contro interferenze esterne, assicurando una trasmissione dati affidabile e veloce. La sua struttura a quattro coppie di fili consente una gestione ottimale della larghezza di banda, rendendolo ideale per reti di computer, sistemi di videosorveglianza e altre applicazioni di comunicazione. La flessibilità del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre l'armatura in PVC offre resistenza a condizioni ambientali variabili. Scegliere questo cavo significa optare per una soluzione efficace e duratura per le vostre esigenze di connettività.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Applicazione 827

Reti Dati

Cavo Euro Classe 831

Eca

CAVO UTP 4X2X33 AWG ARMATO