Prodotti /

Cod. Rexel
CSB6602CA24984B
Cod. Produttore
B6602CA249842

Informazioni di prodotto

CABLE TYPE 9842 2x2x24AWG GRIGIO

Documentazione tecnica

Il cavo CSB6602CA24984B è una soluzione ideale per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta un design robusto e durevole. Questo cavo di tipo 9842 è composto da due conduttori da 24 AWG, garantendo una conduzione elettrica efficace e sicura. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in diversi ambienti di lavoro. Grazie alla sua versatilità, è adatto per una vasta gamma di applicazioni, rendendolo un componente essenziale per impianti elettrici e sistemi di automazione. La sua struttura offre una buona resistenza agli agenti esterni, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Scegliere questo cavo significa investire in qualità e sicurezza per i vostri progetti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo CSB6602CA24984B è una soluzione ideale per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta un design robusto e durevole. Questo cavo di tipo 9842 è composto da due conduttori da 24 AWG, garantendo una conduzione elettrica efficace e sicura. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in diversi ambienti di lavoro. Grazie alla sua versatilità, è adatto per una vasta gamma di applicazioni, rendendolo un componente essenziale per impianti elettrici e sistemi di automazione. La sua struttura offre una buona resistenza agli agenti esterni, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Scegliere questo cavo significa investire in qualità e sicurezza per i vostri progetti elettrici.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo elettrico tipo 9842 2 conduttori 24 AWG grigio per impianti e automazione