Prodotti / Cavi / Cavi per Energie Rinnovabili /

Cod. Rexel
CSB88E01400RB
Cod. Produttore
B88E01400R

Informazioni di prodotto

SOLAR CABLE H1Z2Z2-K EN50618 1x4 ROSSO "E"

Documentazione tecnica

Il cavo solare H1Z2Z2-K EN50618 1X4 RO è progettato per offrire prestazioni elevate e affidabilità nel settore delle energie rinnovabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per applicazioni in impianti fotovoltaici, garantendo un'ottima conduzione elettrica e resistenza agli agenti atmosferici. Il suo design robusto e flessibile consente un'installazione semplice e sicura, mentre la conformità agli standard EN50618 assicura una protezione adeguata contro le sovratensioni e le interferenze esterne. Il cavo è disponibile in un elegante colore rosso, che non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Con una sezione di 4 mm², questo cavo è perfetto per supportare le esigenze di potenza dei moderni sistemi solari, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e installatori nel settore dell'energia rinnovabile. Descrizione del produttore: Il cavo solare H1Z2Z2-K EN50618 1X4 RO è progettato per offrire prestazioni elevate e affidabilità nel settore delle energie rinnovabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per applicazioni in impianti fotovoltaici, garantendo un'ottima conduzione elettrica e resistenza agli agenti atmosferici. Il suo design robusto e flessibile consente un'installazione semplice e sicura, mentre la conformità agli standard EN50618 assicura una protezione adeguata contro le sovratensioni e le interferenze esterne. Il cavo è disponibile in un elegante colore rosso, che non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Con una sezione di 4 mm², questo cavo è perfetto per supportare le esigenze di potenza dei moderni sistemi solari, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e installatori nel settore dell'energia rinnovabile.

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Applicazione 827

Solare

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Produttore

Cavo solare H1Z2Z2-K EN50618 1x4 mm² rosso per impianti fotovoltaici alta resistenza