Hai la partita IVA?
Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato
Clicca qui
Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Visualizza tutti i risultati
Categorie
Brand
Non trovi ciò che cerchi? Visualizza tutti i risultati
Sei in: Prodotti / Cavi / Cavi per Energie Rinnovabili /
Cavo PER SOLARE ALTA ROTAZ in Rame formato da 1 conduttori di sezione 6
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
Cavo Colore 825
Nero
Cavo Isolamento 826
1000 V
Cavo Applicazione 827
Solare
Cavo Euro Classe 831
Eca
Cavo Posa 833
Fissa
Cavo Rigidità 834
Flessibile
numero di conduttori
1
sezione del conduttore
6
Tipo cavo
H1Z2Z2K
Indice CPR
2
Compatibilità CPR
CPR Compatibile senza riferimenti
Codice colore Cavo
NE
Descrizione Colore
Indice confezionamento
M
Campo Applicazione
Indice Euroclasse
E
Euroclasse
Codice V isolamento Cavo
10
Tensione Isolamento Cavo
Indice Posa
F
Tipo Posa
Indice flessibilità cavo
Descrizione flessibilità cavo
CAVI ENERGIA altri prodotti
Codice: 9H1Z2Z2K10BLM Cod. produttore: H1Z2Z2K10BLM
Codice: 9H1Z2Z2K10NEB Cod. produttore: H1Z2Z2K1X10NEB
Codice: 9H1Z2Z2K10NES Cod. produttore: 9H1Z2Z2K10NES
Codice: 9H1Z2Z2K10NEM Cod. produttore: H1Z2Z2K10NEM
Codice: 9H1Z2Z2K10ROB Cod. produttore: H1Z2Z2K1X10ROB
Codice: 9H1Z2Z2K10ROS Cod. produttore: 9H1Z2Z2K10ROS
Cavi per Energie Rinnovabili altri prodotti
Click & Go: Ordina online e Ritira sul punto Vendita
Ordina entro le 20:00. Ricevi la merce il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione in pochi click
HELP, contatta i nostri referenti commerciali.
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2021 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Newsletter Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.