Prodotti / Cavi / Cavi per Energie Rinnovabili /

Cod. Rexel
CSB8901600NB
Cod. Produttore
B8901600N

Informazioni di prodotto

  • Serie: Solar Cable Armato
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Sezione: 1x6 mm²
  • Guaina: LSZH nero RAL 9005
  • Armatura: treccia acciaio zincato
  • Temperatura max esercizio: 90 °C
  • Resistenza UV e ozono: alta
  • Durata prevista: 25 anni

Documentazione tecnica

Il cavo solare CSB8901600NB è progettato per garantire un'eccellente performance e resistenza in applicazioni fotovoltaiche. Con una tensione nominale di 0,6/1 kV e una sezione di 1x6 mm², questo cavo è ideale per il collegamento di pannelli solari e sistemi di energia rinnovabile. Realizzato in materiale LSZH, offre una bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio, contribuendo così alla sicurezza degli impianti. Il colore nero del cavo è non solo esteticamente gradevole, ma anche funzionale, riducendo l'accumulo di calore. La sua robustezza e flessibilità lo rendono facile da installare, anche in spazi ristretti. Questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel campo dell'energia solare. Descrizione del produttore: Il cavo solare CSB8901600NB è progettato per garantire un'eccellente performance e resistenza in applicazioni fotovoltaiche. Con una tensione nominale di 0,6/1 kV e una sezione di 1x6 mm², questo cavo è ideale per il collegamento di pannelli solari e sistemi di energia rinnovabile. Realizzato in materiale LSZH, offre una bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio, contribuendo così alla sicurezza degli impianti. Il colore nero del cavo è non solo esteticamente gradevole, ma anche funzionale, riducendo l'accumulo di calore. La sua robustezza e flessibilità lo rendono facile da installare, anche in spazi ristretti. Questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel campo dell'energia solare.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Cavo Solare 0,6/1 Kv 1X6 Nero Lszh Armato Bob