Prodotti / Cavi / Cavi per Alte Temperature /

Cod. Rexel
CSB2605250B
Cod. Produttore
B2605250B

Informazioni di prodotto

Il cavo SIHF-FG4G4 offre soluzioni affidabili per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Identificazione rapida con la colorazione rossa
  • Materiali resistenti per durabilità e sicurezza
  • Adatto a molteplici applicazioni industriali e commerciali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico garantito da materiali di alta qualità
  • Affidabilità e lunga durata dell’impianto elettrico
  • Protezione contro condizioni climatiche avverse

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo SIHF-FG4G4 è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 300 V e una configurazione a 5 conduttori di sezione 2,5 mm², questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali. La colorazione rossa non solo offre un aspetto visivo distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione e la manutenzione. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo è progettato per resistere a condizioni climatiche avverse e garantire una lunga durata. La sua flessibilità lo rende adatto per un'ampia gamma di applicazioni, inclusi impianti di automazione e sistemi di controllo. Grazie alla sua robustezza e affidabilità, il cavo SIHF-FG4G4 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di cablaggio sicure e performanti.

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Isolamento 826

300/500 V

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Produttore

Cavo Sihf-fg4G4 300/V 5G2,5 Rosso Bob