Prodotti / Cavi / Cavi per Alte Temperature /

Cod. Rexel
CSB2604050
Cod. Produttore
B2604050

Informazioni di prodotto

SIHF-FG4G4 300/V 4G0,50 ROSSO

Documentazione tecnica

Il cavo SIHF-FG4G4 è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Con una tensione nominale di 300V e una sezione di 4 conduttori da 0,50 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione sicura ed efficiente dell'energia elettrica. La colorazione rossa del cavo non solo garantisce visibilità, ma è anche conforme agli standard di codifica dei colori per facilitare l'identificazione durante l'installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, il SIHF-FG4G4 offre resistenza e durata nel tempo, rendendolo una scelta affidabile per professionisti del settore elettrico. Adatto per una vasta gamma di applicazioni, questo cavo rappresenta una soluzione versatile per impianti elettrici e di automazione. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF-FG4G4 è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Con una tensione nominale di 300V e una sezione di 4 conduttori da 0,50 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione sicura ed efficiente dell'energia elettrica. La colorazione rossa del cavo non solo garantisce visibilità, ma è anche conforme agli standard di codifica dei colori per facilitare l'identificazione durante l'installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, il SIHF-FG4G4 offre resistenza e durata nel tempo, rendendolo una scelta affidabile per professionisti del settore elettrico. Adatto per una vasta gamma di applicazioni, questo cavo rappresenta una soluzione versatile per impianti elettrici e di automazione.

Produttore

Cavo elettrico SIHF-FG4G4 4 conduttori 0,50 mm² 300V rosso per impianti elettrici e automazione