Prodotti / Cavi / Cavi per Alte Temperature /

Cod. Rexel
CSB2603250M
Cod. Produttore
B2603250

Informazioni di prodotto

Il cavo SIHF-FG4G4 garantisce prestazioni affidabili e facilità d’installazione in ogni contesto elettrico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce grazie alla sua elevata flessibilità
  • Resistenza meccanica e protezione contro l’usura per una maggiore durata
  • Colorazione rossa per un’identificazione immediata nel cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Bassa resistenza elettrica per un’efficienza energetica superiore
  • Adatto ad ambienti difficili, garantendo affidabilità a lungo termine
  • Perfetto per applicazioni industriali e commerciali con tensione nominale 300V

Documentazione tecnica

Il cavo SIHF-FG4G4 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Questo cavo ha una tensione nominale di 300V e presenta una configurazione a tre conduttori con una sezione di 2,5 mm², rendendolo ideale per una vasta gamma di utilizzi industriali e commerciali. La sua colorazione rossa non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione nel cablaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, garantendo una lunga durata e una bassa resistenza elettrica. La sua flessibilità consente un'installazione semplice e veloce, mentre l'ottima protezione contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche lo rende adatto per applicazioni in spazi ristretti e movimentati. Questo cavo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e efficienza nelle proprie installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF-FG4G4 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Questo cavo ha una tensione nominale di 300V e presenta una configurazione a tre conduttori con una sezione di 2,5 mm², rendendolo ideale per una vasta gamma di utilizzi industriali e commerciali. La sua colorazione rossa non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione nel cablaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, garantendo una lunga durata e una bassa resistenza elettrica. La sua flessibilità consente un'installazione semplice e veloce, mentre l'ottima protezione contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche lo rende adatto per applicazioni in spazi ristretti e movimentati. Questo cavo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e efficienza nelle proprie installazioni elettriche.

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Isolamento 826

300/500 V

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Produttore

Cavo Sihf-fg4G4 300/V 3G2,5 Rosso Mat