Prodotti / Cavi / Cavi per Alte Temperature /

Cod. Rexel
CSB2603150M
Cod. Produttore
B2603150

Informazioni di prodotto

SIHF-FG4G4 300/V 3G1,5 ROSSO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo SIHF-FG4G4 è un componente essenziale per applicazioni elettriche, progettato con una robusta configurazione a tre conduttori da 1,5 mm². Con una tensione nominale di 300V, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali dove è richiesta una connessione affidabile. Il suo rivestimento rosso non solo conferisce un aspetto distintivo, ma migliora anche la visibilità, facilitando l'identificazione nelle installazioni elettriche complesse. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo garantisce resistenza e durata nel tempo, rendendolo una scelta sicura per qualsiasi progetto elettrico. La flessibilità del design consente un'installazione facile e veloce, adattandosi perfettamente a diverse esigenze di montaggio.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Isolamento 826

300/500 V

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Produttore

Cavo elettrico SIHF-FG4G4 3G1,5mm² 300V rosso per installazioni industriali e commerciali

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m