Prodotti / Cavi / Cavi per Alte Temperature /

Cod. Rexel
CSB2612150B
Cod. Produttore
B2612150B

Informazioni di prodotto

Il cavo SIHF-FG4G4 offre prestazioni elevate per installazioni elettriche professionali, garantendo affidabilità e sicurezza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo con lunghezza di 300 metri pronta all’uso
  • Colore rosso per una migliore visibilità in cantiere

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza agli agenti esterni per durabilità
  • Prestazioni ottimali con tensione nominale di 300V
  • Affidabilità nella trasmissione di energia elettrica

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo SIHF-FG4G4 è un componente essenziale per applicazioni elettriche professionali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire un'affidabile trasmissione di energia elettrica. La sua lunghezza di 300 metri e la sezione di 12G1,5 lo rendono particolarmente adatto per installazioni in ambienti industriali e commerciali. Il colore rosso del cavo non solo offre un'estetica accattivante, ma contribuisce anche alla visibilità e alla sicurezza durante l'installazione. Con una tensione nominale di 300V, il cavo SIHF-FG4G4 è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e resistenza agli agenti esterni, garantendo prestazioni ottimali in qualsiasi condizione. La sua versatilità lo rende un'ottima scelta per professionisti del settore elettrico.

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo Sihf-fg4G4 300/V 12G1,5 Rosso Bob