Prodotti / Cavi / Cavi per Alte Temperature /

Cod. Rexel
CSB2501150TBLM
Cod. Produttore
B2501150TBLU

Informazioni di prodotto

Il cavo SIF/GL FG4T2 300/V 1X1,5 BLU garantisce prestazioni elevate e affidabilità nel tempo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di installazione grazie alla sua flessibilità
  • Identificazione semplice con colore blu standard
  • Materiali di alta qualità per un lavoro sicuro e duraturo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata capacità di carico per impianti efficienti
  • Risparmio energetico derivante da una conduzione ottimale
  • Resistenza agli agenti esterni per una lunga durata

Documentazione tecnica

Cavo elettrico SIF/GL FG4T2 con tensione nominale di 300 V, dotato di un conduttore singolo da 1,5 mm² di sezione e rivestimento di colore blu. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un isolamento resistente e prestazioni costanti nel tempo. La sua struttura assicura facilità di posa e una lunga durata, rendendolo una scelta efficace per impianti elettrici di vario tipo. Descrizione del produttore: Il cavo SIF/GL FG4T2 300/V 1X1,5 BLU è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura a singolo conduttore da 1,5 mm² assicura una conduzione efficace dell'elettricità, mentre il colore blu lo rende facilmente identificabile in qualsiasi installazione. Questo cavo è conforme agli standard di sicurezza e offre un'ottima resistenza agli agenti esterni, garantendo affidabilità nel tempo. È particolarmente adatto per connessioni elettriche in impianti di illuminazione e altre applicazioni che richiedono un'elevata capacità di carico. La flessibilità del cavo consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e tecnici del settore elettrico. La sua versatilità e robustezza lo rendono un elemento fondamentale in qualsiasi progetto elettrico.

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo elettrico SIF/GL FG4T2 300/V 1X1,5 mm² blu flessibile per impianti industriali e illuminazione