Prodotti / Cavi / Cavi per Alte Temperature /

Cod. Rexel
CSB2501600BLU
Cod. Produttore
B2501600BLU

Informazioni di prodotto

Il cavo SIF-FG4 300/V 1X6 BLU offre soluzioni affidabili e di alta qualità per installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di identificazione grazie al colore blu
  • Flessibilità per installazioni in spazi ristretti
  • Resistenza alla rigidità per una posa agevole
  • Installazione rapida che riduce i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Trasmissione di energia efficiente e sicura
  • Materiali durevoli per lunga durata
  • Adatto ad ambienti industriali e commerciali

Documentazione tecnica

Il cavo SIF-FG4 300/V 1X6 BLU è un prodotto di alta qualità progettato per un'ampia gamma di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo offre prestazioni affidabili e una lunga durata. Il suo colore blu non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione e la manutenzione. Con una tensione nominale di 300 V, è ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, garantendo una trasmissione di energia efficiente e sicura. La sua flessibilità e resistenza alla rigidità lo rendono adatto per installazioni in spazi ristretti o in condizioni di movimento. Questo cavo è progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca soluzioni elettriche affidabili e di alta qualità. Descrizione del produttore: Il cavo SIF-FG4 300/V 1X6 BLU è un prodotto di alta qualità progettato per un'ampia gamma di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo offre prestazioni affidabili e una lunga durata. Il suo colore blu non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione e la manutenzione. Con una tensione nominale di 300 V, è ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, garantendo una trasmissione di energia efficiente e sicura. La sua flessibilità e resistenza alla rigidità lo rendono adatto per installazioni in spazi ristretti o in condizioni di movimento. Questo cavo è progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca soluzioni elettriche affidabili e di alta qualità.

Produttore

Cavo Sif - Fg4 300/V 1X6 Blu Matassa