Prodotti / Cavi / Cavi per Alte Temperature /

Cod. Rexel
CSB2501250BIM
Cod. Produttore
B2501250BIANCO

Informazioni di prodotto

SIF - FG4 300/V 1x2,5 BIANCO

Documentazione tecnica

Il cavo SIF FG4 300/V 1X2,5 BIANCO è un prodotto essenziale per le vostre necessità elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in una vasta gamma di applicazioni. La sua colorazione bianca non solo conferisce un aspetto pulito e professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti. Con una sezione di 2,5 mm², il cavo offre un'ottima conduttività, rendendolo ideale per installazioni sia residenziali che commerciali. La robustezza e la flessibilità del materiale garantiscono una facile manipolazione e un'installazione senza problemi. Questo cavo è perfetto per chi cerca affidabilità e durata nel tempo, contribuendo a creare un impianto elettrico sicuro e performante. Descrizione del produttore: Il cavo SIF FG4 300/V 1X2,5 BIANCO è un prodotto essenziale per le vostre necessità elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in una vasta gamma di applicazioni. La sua colorazione bianca non solo conferisce un aspetto pulito e professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti. Con una sezione di 2,5 mm², il cavo offre un'ottima conduttività, rendendolo ideale per installazioni sia residenziali che commerciali. La robustezza e la flessibilità del materiale garantiscono una facile manipolazione e un'installazione senza problemi. Questo cavo è perfetto per chi cerca affidabilità e durata nel tempo, contribuendo a creare un impianto elettrico sicuro e performante.

Produttore

Cavo elettrico SIF FG4 300/V 1x2,5 mm² bianco per installazioni residenziali e commerciali

€ 0,6352 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m