› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sif - Fg4 300/V 1X16 Nero

Cod. Rexel CSB25011600NEB
Cod. Produttore B25011600NEROB

Informazioni principali

  • Tipo: SIF - FG4
  • Tensione: 300 V
  • Sezione: 1x16 mm²
  • Colore: Nero
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Protezione: Resistente ad abrasioni
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: CSB25011600NEB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo SIF FG4 300/V 1X16 NERO è progettato per garantire un'eccellente conduzione elettrica e una robusta protezione contro gli agenti esterni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La sua colorazione nera non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche una maggiore resistenza alle abrasioni e agli agenti chimici. Con una sezione di 16 mm², è perfetto per applicazioni che necessitano di una gestione efficiente della corrente elettrica. Questo cavo è particolarmente adatto per usi industriali e commerciali, dove la sicurezza e la performance sono fondamentali. Scegliere il cavo SIF FG4 significa optare per un prodotto di qualità superiore, capace di soddisfare le esigenze più elevate nel campo dell'installazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Sif - Fg4 300/V 1X16 Nero