Prodotti / Cavi / Cavi per Alte Temperature /

Cod. Rexel
CSB2501100NEM
Cod. Produttore
B2501100NERO

Informazioni di prodotto

Il cavo SIF FG4 300/V 1X1 nero offre affidabilità e facilità d’installazione per professionisti del settore elettrico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Design compatto per installazioni rapide anche in spazi ristretti
  • Materiali resistenti che garantiscono durata nel tempo
  • Facilità di gestione e posa in opera

Vantaggi per il cliente finale:

  • Prestazioni ottimali con tensione nominale di 300V
  • Versatilità per applicazioni domestiche e commerciali
  • Risparmio energetico grazie a materiali di qualità

Documentazione tecnica

Il SIF FG4 300/V 1X1 in nero è un cavo di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. Il suo design compatto lo rende facile da gestire e installare in spazi ristretti, mentre il colore nero conferisce un aspetto elegante e professionale. Con una tensione nominale di 300V, questo cavo è perfetto per applicazioni domestiche e commerciali, garantendo prestazioni ottimali in ogni situazione. La sua versatilità lo rende adatto a diverse configurazioni di impianto, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il SIF FG4 300/V 1X1 in nero è un cavo di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. Il suo design compatto lo rende facile da gestire e installare in spazi ristretti, mentre il colore nero conferisce un aspetto elegante e professionale. Con una tensione nominale di 300V, questo cavo è perfetto per applicazioni domestiche e commerciali, garantendo prestazioni ottimali in ogni situazione. La sua versatilità lo rende adatto a diverse configurazioni di impianto, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo Sif - Fg4 300/V 1X1 Nero Matassa