Prodotti / Cavi / Cavi per Alte Temperature /

Cod. Rexel
CSB2501050NEM
Cod. Produttore
B2501050NERO

Informazioni di prodotto

Il cavo SIF FG4 300/V 1X0,50 NERO offre prestazioni elevate e installazione agevole.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di posa grazie alla flessibilità del cavo
  • Materiale resistente per una lunga durata
  • Compatibilità con diverse applicazioni elettriche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e affidabile
  • Efficienza nella conduzione elettrica
  • Risparmio energetico derivante da materiali di qualità
Il cavo SIF FG4 300/V 1X0,50 NERO è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale resistente, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti dove è richiesta una connessione sicura e duratura. Il suo colore nero non solo conferisce un aspetto elegante, ma contribuisce anche alla sua funzionalità, facilitando l'integrazione in vari sistemi elettrici. Con una sezione di 0,50 mm², questo cavo è perfetto per una vasta gamma di applicazioni, offrendo una conduzione efficiente dell'elettricità. Grazie alla sua robustezza e versatilità, è adatto per uso domestico e professionale, rendendolo una scelta eccellente per elettricisti e installatori. Descrizione del produttore: Il cavo SIF FG4 300/V 1X0,50 NERO è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale resistente, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti dove è richiesta una connessione sicura e duratura. Il suo colore nero non solo conferisce un aspetto elegante, ma contribuisce anche alla sua funzionalità, facilitando l'integrazione in vari sistemi elettrici. Con una sezione di 0,50 mm², questo cavo è perfetto per una vasta gamma di applicazioni, offrendo una conduzione efficiente dell'elettricità. Grazie alla sua robustezza e versatilità, è adatto per uso domestico e professionale, rendendolo una scelta eccellente per elettricisti e installatori.

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo Sif - Fg4 300/V 1X0,50 Nero