Prodotti / Cavi / Cavi per Alte Temperature /

Cod. Rexel
CSB2501400GVM
Cod. Produttore
B2501400GVM

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Sezione conduttore: 1x4 mm²
  • Colore: Giallo-verde
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Resistenza ambientale: Alta
  • Uso: Messa a terra
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: SIF-FG4
Descrizione del produttore: Il cavo SIF-FG4 è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 300/500V e un conduttore di 1x4 mm², questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e civili. La sua colorazione giallo-verde non solo offre visibilità, ma è anche conforme agli standard di sicurezza, rendendolo adatto per l'installazione in impianti elettrici dove è richiesta una chiara identificazione della messa a terra. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo durabilità e prestazioni nel tempo. La sua versatilità lo rende una scelta eccellente per professionisti e installatori che cercano soluzioni elettriche affidabili e sicure.

Cavo Colore 825

Giallo Verde

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo Sif-fg4 300/500V 1X4 Gialloverde