› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sif-fg4 300/500V 1X4 Blu

Cod. Rexel CSB2501400BLM
Cod. Produttore B2501400BLUM

Informazioni principali

  • Tipo: SIF-FG4
  • Tensione: 300/500V
  • Sezione: 1x4 mm²
  • Colore: Blu
  • Serie: CSB2501400BLM
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Flessibilità: Elevata
  • Uso: Residenziale/Industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo SIF-FG4 è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche con una tensione nominale di 300/500V. Con una sezione di 1x4 mm² e un elegante rivestimento blu, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti dove è richiesta una buona resistenza meccanica e una protezione efficace contro le sollecitazioni esterne. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce un'eccellente conduttività elettrica e una lunga durata nel tempo. La sua flessibilità consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo adatto per una varietà di utilizzi, sia residenziali che industriali. Grazie al suo design robusto e alla conformità agli standard di sicurezza, il cavo SIF-FG4 è una scelta affidabile per tutte le vostre esigenze di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Sif-fg4 300/500V 1X4 Blu