Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGVDICE115118P
Cod. Produttore
VDICE115118P
Cod. EAN
3606481387349

Informazioni di prodotto

Cavo U/UTP 4P Cat5E PVC 305m ClassE

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il dispositivo è un cavo di rete, è di colore verde ed è utilizzato per la comunicazione dati. Il cavo di rete è in PE (polietilene), PVC (cloruro di polivinile), rame solido scoperto, che lo rende resistente e duraturo. È conforme alle direttive 2006/95/CE - Direttiva sulla bassa tensione, direttiva 2011/65/UE - Ro.HS. Il tipo di cavo è un cavo a 4 coppie. Il cavo di rete è privo di SVHC (sostanze estremamente preoccupanti). Soddisfa perfettamente gli standard ANSI/TIA/EIA-568-C.2, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50288-3-1, IEC 60332-1, IEC 61156-5, IEEE 802.3af, ISO/IEC 11801, ISO/IEC 14763-2. Il protocollo della porta di comunicazione è Po.E 15W (Power over Ethernet), Vo. IP (Voice IP). Il tipo di schermatura del cavo è U/UTP. Questo dispositivo è privo di mercurio e di metalli pesanti, particolarmente attento all'ambiente e alla salute. Il dispositivo è qualificato come prodotto Green Premium, con un impiego minimo di sostanze pericolose.

categoria

5E

€ Classe

Eca

AWG

24

Imballo (mt.)

305

schermatura

U/UTP

Guaina

PVC

Serie

Actassi

marcatura filo

colore + anelli

numero di fili

8

sezione nominale del conduttore

0.2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

valore NPV

68

diametro esterno circa

4.9

diametro del conduttore

0.5

materiale del rivestimento

PVC

elemento ritorto

coppie

colore del rivestimento

verde

numero di elementi del trefolo

4

Posa

IN

colore

Verde

Armato

No

Marchio

Schneider Electric

Produttore

Cavo U/UTP 4P Cat.5e 155MHZ PVC 305m Euroclass E -