Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGVDICE135118
Cod. Produttore
VDICE135118
Cod. EAN
3606481387325

Informazioni di prodotto

Cavo F/UTP 4P Cat.5e 155MHZ LSZH 305m Euroclass E - [prezzo per 1 mt]

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il dispositivo è un cavo di rete, è di colore verde ed è utilizzato per la comunicazione dati. Il cavo di rete è in rame con rivestimento PE (polietilene), che lo rende resistente e duraturo. È conforme alle direttive 2006/95/CE - Direttiva sulla bassa tensione, direttiva 2011/65/UE - Ro.HS. Il tipo di cavo è un cavo a 4 coppie. Il cavo di rete è privo di SVHC (sostanze estremamente preoccupanti). Soddisfa ottimamente lo standard di ANSI/TIA/EIA-568-C.2, EN 50173-1, EN 50174-1. Il protocollo della porta di comunicazione è Po.E 15W (Power over Ethernet), Vo.IP (Voice IP). Il tipo di schermatura del cavo è F/UTP. Questo dispositivo è privo di mercurio e di metalli pesanti, particolarmente attento all'ambiente e alla salute.

categoria

5E

€ Classe

Eca

colore

Verde

AWG

24

Posa

IN

Imballo (mt.)

305

schermatura

F/UTP

Guaina

LSZH

Serie

Actassi_for_Europe

Marchio

Schneider Electric

Armato

No

numero di elementi del trefolo

4

colore del rivestimento

verde

elemento ritorto

coppie

schermatura su ritorcitura

film

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

diametro del conduttore

0.52

diametro esterno circa

6

valore NPV

68

senza fumo secondo EN 61034-2

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

senza fumo secondo IEC 61034-2

senza alogeni secondo IEC 60754-2

marcatura filo

colore + anelli

numero di fili

8

sezione nominale del conduttore

0.21

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

Imballo (Mt)

305

Produttore

Cavo F/UTP 4P Cat.5e 155MHZ LSZH 305m Euroclass E -