›

CAVO SCHERMATO 5G1,5

Cod. Rexel CSBNPISHH5G1,5
Cod. Produttore B0805150

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 5G
  • Tipo cavo: Schermato
  • Protezione EMI: Alta
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Flessibilità: Elevata
  • Installazione: Semplice
  • Serie: CSBNPISHH5G1,5

Descrizione del prodotto

Il cavo schermato 5G1,5 rappresenta una soluzione altamente versatile e affidabile per le esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire un'ottima protezione contro le interferenze elettromagnetiche, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua configurazione a cinque conduttori con sezione da 1,5 mm² offre una capacità di trasmissione elettrica eccellente, assicurando prestazioni stabili e sicure. Questo cavo è particolarmente adatto per l'installazione di impianti elettrici complessi, dove è fondamentale mantenere l'integrità del segnale e la sicurezza dell'intero sistema. La sua flessibilità e robustezza lo rendono semplice da installare, anche in spazi ristretti o in condizioni difficili. Con il cavo schermato 5G1,5, si possono affrontare senza problemi le sfide di ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo schermato 5G1,5 rappresenta una soluzione altamente versatile e affidabile per le esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire un'ottima protezione contro le interferenze elettromagnetiche, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua configurazione a cinque conduttori con sezione da 1,5 mm² offre una capacità di trasmissione elettrica eccellente, assicurando prestazioni stabili e sicure. Questo cavo è particolarmente adatto per l'installazione di impianti elettrici complessi, dove è fondamentale mantenere l'integrità del segnale e la sicurezza dell'intero sistema. La sua flessibilità e robustezza lo rendono semplice da installare, anche in spazi ristretti o in condizioni difficili. Con il cavo schermato 5G1,5, si possono affrontare senza problemi le sfide di ogni progetto elettrico.
CAVO SCHERMATO 5G1,5